MOLTO LUCE - MITTELEINSPEISUNG XTS14 NOA SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19170142
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014506148
Sonepar Artikelnummer
120128056
Hersteller Artikelnummer
208-19170142
Hersteller Typ
208-19170142
Hersteller Artikel Nr.:
208-19170142
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
4 mm²
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.120 kg


