MOLTO LUCE - MIX STR-VOLARE 2.0 GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 656-00250000048
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905682421
Sonepar Artikelnummer
120461169
Hersteller Artikelnummer
656-00250000048
Hersteller Typ
656-00250000048
Hersteller Artikel Nr.:
656-00250000048
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Stromschienenmontage:
Ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Lichtfarbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
197 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.376 kg


