Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MODUS DL GOLD LED SYS 2W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MODUS DL GOLD LED SYS 2W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68-639821ww

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661934

Hersteller Artikelnummer

68-639821ww

Hersteller Typ

68-639821WW

Hersteller Artikel Nr.:

68-639821ww

Zolltarifnummer:

85395100

MODUS DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, gold, Lichtaustritt direkt, max. 500mA, IP40LSt.: 199