MOLTO LUCE - MOON 110 AUFBAUGEHÄUSE QUADRATISCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 643-q110agw
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 113.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905457210
Sonepar Artikelnummer
120461011
Hersteller Artikelnummer
643-q110agw
Hersteller Typ
643-Q110AGW
Hersteller Artikel Nr.:
643-q110agw
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
113.5 mm
Breite:
113.5 mm
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.380 kg


