Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MOON SQUARE 110 WEIß MATT LED 6W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MOON SQUARE 110 WEIß MATT LED 6W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139-0030680003005

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Aufbaumontage - Nein

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506687361

Sonepar Artikelnummer

121076076

Hersteller Artikelnummer

139-0030680003005

Hersteller Typ

139-0030680003005

Hersteller Artikel Nr.:

139-0030680003005

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

770 .. 0 lm

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Einbaubreite:

105 .. 0 mm

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.180 kg

Molto Luce MOON SQUARE 110 LED-Einbaustrahler, weiß matt, 6 W, 3000 K. Eleganter quadratischer Einbaustrahler in mattem Weiß, fügt sich harmonisch in moderne Wohnraum- und Ladengestaltungen ein, hochwertiges Finish für anspruchsvolle Projektumsetzungen.