Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MOON SQUARE 300 WEIß MATT LED 18W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MOON SQUARE 300 WEIß MATT LED 18W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392-0051880004005

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458396

Hersteller Artikelnummer

392-0051880004005

Hersteller Typ

392-0051880004005

Hersteller Artikel Nr.:

392-0051880004005

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

25.5 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2375 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

527 mm

Länge:

300 mm

Einbaulänge:

290 mm

Einbaubreite:

290 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

57 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.100 kg

MOON SQUARE 300 LED DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt, max. 700mA, IP44LSt.: 2375A++-AW, LT: 25 000h