Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MOTUS AB-STRAHLER SYS 2W perlchrom

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MOTUS AB-STRAHLER  SYS 2W perlchrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56-7301ng2

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Max. Systemleistung - 2 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661659

Hersteller Artikelnummer

56-7301ng2

Hersteller Typ

56-7301NG2

Hersteller Artikel Nr.:

56-7301ng2

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

126 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

100 mm

Außendurchmesser:

63 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.246 kg

MOTUS SHORT SURFACE AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, perlchrom,hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, drehbar 120°, schwenkbar 90°, IP20LSt.: 162, 2W, LT: 50 000h