Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MOTUS WL PERLCHROM SYS 2W Einbau

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MOTUS WL PERLCHROM SYS 2W Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56-53012ng2

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661638

Hersteller Artikelnummer

56-53012ng2

Hersteller Typ

56-53012NG2

Hersteller Artikel Nr.:

56-53012ng2

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

162 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

380 mm

Außendurchmesser:

59 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

15 mm

Einbaudurchmesser:

38 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.252 kg

MOTUS LONG RECESSED WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, perlchrom,hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 360°, max. 500mA, IP20LSt.: 162, 2W, LT: 50 000h