MOLTO LUCE - MP 50 K3 KONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-122204
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Ausgangsspannung - 48 .. 74 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905204272
Sonepar Artikelnummer
120458017
Hersteller Artikelnummer
24-122204
Hersteller Typ
24-122204
Hersteller Artikel Nr.:
24-122204
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
48 .. 74 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
25 .. 50 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
124 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.220 kg


