MOLTO LUCE - MP 55 HC TCM KONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-1222084
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Ausgangsspannung - 26 .. 44 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703308190
Sonepar Artikelnummer
120458019
Hersteller Artikelnummer
24-1222084
Hersteller Typ
24-1222084
Hersteller Artikel Nr.:
24-1222084
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
26 .. 44 V
Ausgangsstrom:
1050 .. 2100 mA
Ausgangsleistung:
45 .. 55 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
129 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080


