Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MUSO DABL. W SYS 36W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MUSO DABL. W SYS 36W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 501-q4019150

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Max. Systemleistung - 36 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905920790

Sonepar Artikelnummer

120659133

Hersteller Artikelnummer

501-q4019150

Hersteller Typ

501-Q4019150

Hersteller Artikel Nr.:

501-q4019150

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

36 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

400 mm

Höhe/Tiefe:

48 mm

Länge:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.600 kg

MUSO DECKENAUFBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiss, ähnlich RAL 9010, Lichtaustritt direkt, IP54 30 Leuchten pro B16A LeitungsschutzschalterLSt.: 3200, 36W, LT: 25 000h