MOLTO LUCE - NOA SCHIENE-HV AUFBAU SCHWARZ 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19104302
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230 .. 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014506032
Sonepar Artikelnummer
120128022
Hersteller Artikelnummer
208-19104302
Hersteller Typ
208-19104302
Hersteller Artikel Nr.:
208-19104302
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 .. 240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Biegbar:
Nein
Breite:
31.5 mm
Höhe:
32.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.650 kg


