MOLTO LUCE - NOA SCHIENE-HV EINBAU GRAU 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19105305
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014500894
Sonepar Artikelnummer
120457990
Hersteller Artikelnummer
208-19105305
Hersteller Typ
208-19105305
Hersteller Artikel Nr.:
208-19105305
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Farbe:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Biegbar:
Nein
Breite:
56 mm
Einbaubreite:
31.5 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
32.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.260 kg


