Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - PADO AB SCHWARZ LED SYS 20W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - PADO AB SCHWARZ LED SYS 20W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187-30409290100

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661412

Hersteller Artikelnummer

187-30409290100

Hersteller Typ

187-30409290100

Hersteller Artikel Nr.:

187-30409290100

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1080 lm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Außendurchmesser:

208 mm

Zolltarifnummer:

94051990

PADO MASTLEUCHTE aus Aluminium, schwarz,Glas satiniert Lichtaustritt direkt, IP65LSt.: 1080, 20W, LT: 60 000h