Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - PAN WEISS MATT LED 3W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - PAN WEISS MATT LED 3W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305-0130380003005

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458267

Hersteller Artikelnummer

305-0130380003005

Hersteller Typ

305-0130380003005

Hersteller Artikel Nr.:

305-0130380003005

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

155 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Länge:

80 mm

Einbaulänge:

69 mm

Einbaubreite:

69 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

36 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.240 kg

PAN WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiss, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt, max. 250mA, IP20LSt.: 155A++-AW, LT: 25 000h