Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - POLUS SCHWARZ GOLD SYS 11W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - POLUS SCHWARZ GOLD SYS 11W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 276-0091190003063

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Max. Systemleistung - 11.3 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458141

Hersteller Artikelnummer

276-0091190003063

Hersteller Typ

276-0091190003063

Hersteller Artikel Nr.:

276-0091190003063

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

11.3 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

580 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Länge:

105 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.840 kg

POLUS DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz gold matt, ähnlich RAL 9005/1036, Lichtaustritt direkt, IP44LSt.: 580A++-A, 11,3W, LT: 25 000h