Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - PONTOS 10 SQ W MATT LED10W 4000K 24°

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - PONTOS 10 SQ W MATT LED10W 4000K 24°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305-621524w40k

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506045369

Sonepar Artikelnummer

120661585

Hersteller Artikelnummer

305-621524w40k

Hersteller Typ

305-621524W40K

Hersteller Artikel Nr.:

305-621524w40k

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.190 kg

PONTOS 10 SQUARE EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, max. 250mA, IP44LSt.: 870W, LT: 25 000h