Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - PONTOS 15 R 24° SCHW MATT LED15W 2700K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - PONTOS 15 R 24° SCHW MATT LED15W 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305-619924b27k

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506044850

Sonepar Artikelnummer

120661574

Hersteller Artikelnummer

305-619924b27k

Hersteller Typ

305-619924B27K

Hersteller Artikel Nr.:

305-619924b27k

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

PONTOS 15 ROUND EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, max. 350mA, IP44LSt.: 1245W, LT: 25 000h