Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - PREMIUM LED STRIPE 18W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - PREMIUM LED STRIPE 18W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283-241865nwkonf

  • Ausführung - Band

  • Lampenleistung je Meter - 18 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458201

Hersteller Artikelnummer

283-241865nwkonf

Hersteller Typ

283-241865NWKONF

Hersteller Artikel Nr.:

283-241865nwkonf

Ausführung:

Band

Lampenleistung je Meter:

18 W

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

1 m

Kleinster Biegeradius:

50 mm

Selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.900 kg

Flexibles PREMIUM LED Stripe, IP65 mittels Plasmabeschichtung, Meterware, 120 LEDs SMD2835 / Meter, 18W / Meter, trennbar alle 5cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, CRI>90, 4000K, ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 6mLSt.: 2148lm, EL: A++-AW, LT: 25000h