Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - QANA 1 SCHWARZ 1XQPAR 16 50W GU10

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - QANA 1 SCHWARZ 1XQPAR 16 50W GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472-25903406hv

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120459046

Hersteller Artikelnummer

472-25903406hv

Hersteller Typ

472-25903406HV

Hersteller Artikel Nr.:

472-25903406hv

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

sonstige

Länge:

87 mm

Breite:

87 mm

Einbaulänge:

76 .. 0 mm

Einbaubreite:

76 .. 0 mm

Einbauhöhe:

95 .. 0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.300 kg

QANA 1 EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 30°, IP20W, LT: 25 000h