Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - QANA BOX2 SCHWARZ MATT 2XQPAR16 35W GU10

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - QANA BOX2 SCHWARZ MATT 2XQPAR16 35W GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472-258952b

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120459042

Hersteller Artikelnummer

472-258952b

Hersteller Typ

472-258952B

Hersteller Artikel Nr.:

472-258952b

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

GU10

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

sonstige

Breite:

83 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

165 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.950 kg

QANA BOX 2 DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt, drehbar 30°, schwenkbar 30°, IP20W, LT: 25 000h