Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - RADO EB-STRAHLER SCHWARZ LED 2W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - RADO EB-STRAHLER SCHWARZ LED 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56-6211ng2

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.034 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661654

Hersteller Artikelnummer

56-6211ng2

Hersteller Typ

56-6211NG2

Hersteller Artikel Nr.:

56-6211ng2

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.034 kg

RADO EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz,Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, max. 500mA, IP54LSt.: 162, 2W, LT: 50 000h