MOLTO LUCE - RIDE ENDDECKEL EINBAUPROFIL SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577-4706
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905535789
Sonepar Artikelnummer
120661669
Hersteller Artikelnummer
577-4706
Hersteller Typ
577-4706
Hersteller Artikel Nr.:
577-4706
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
44 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.026 kg


