MOLTO LUCE - RIDE ENDDECKEL EINBAUPROFIL SILBER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577-4704
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Breite - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905402524
Sonepar Artikelnummer
120661667
Hersteller Artikelnummer
577-4704
Hersteller Typ
577-4704
Hersteller Artikel Nr.:
577-4704
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
44 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.026 kg


