MOLTO LUCE - RIDE ENDDECKEL EINBAUPROFIL WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577-4705
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Breite - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905370113
Sonepar Artikelnummer
120661668
Hersteller Artikelnummer
577-4705
Hersteller Typ
577-4705
Hersteller Artikel Nr.:
577-4705
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
44 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.032 kg


