MOLTO LUCE - RIDE ENDDECKEL FLACH SILBER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577-4604
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905402531
Sonepar Artikelnummer
120459681
Hersteller Artikelnummer
577-4604
Hersteller Typ
577-4604
Hersteller Artikel Nr.:
577-4604
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


