MOLTO LUCE - RIDE ENDDECKEL KUBISCH SILBER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577-4624
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905402579
Sonepar Artikelnummer
120459684
Hersteller Artikelnummer
577-4624
Hersteller Typ
577-4624
Hersteller Artikel Nr.:
577-4624
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
70 mm
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


