MOLTO LUCE - RIDE ENDDECKEL KUBISCH WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577-4625
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905402586
Sonepar Artikelnummer
120459685
Hersteller Artikelnummer
577-4625
Hersteller Typ
577-4625
Hersteller Artikel Nr.:
577-4625
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
70 mm
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


