Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - RIDE LENS EB-L LED 17W 4000K SPOT schwarz

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - RIDE LENS EB-L LED 17W 4000K SPOT schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 634-00201012406

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905673566

Sonepar Artikelnummer

120657255

Hersteller Artikelnummer

634-00201012406

Hersteller Typ

634-00201012406

Hersteller Artikel Nr.:

634-00201012406

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

17 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

500 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1650 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

44 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Länge:

304 mm

Einbaulänge:

301 mm

Einbaubreite:

37 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Blendbegrenzung (UGR):

19

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.023 kg

RIDE LENS WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster schwarz glänzend, Ausstrahlwinkel 15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, max. 500mA, IP20LSt.: 1650W, LT: 50 000 L80 B10h