MOLTO LUCE - RING FÜR MISSOR I & II & ELIX WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276-7001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120458177
Hersteller Artikelnummer
276-7001
Hersteller Typ
276-7001
Hersteller Artikel Nr.:
276-7001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg


