Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - RUBE PDI HL SW LED SYS 36W DALI 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - RUBE PDI HL SW LED SYS 36W DALI 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-lr1203700bdali

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661965

Hersteller Artikelnummer

757-lr1203700bdali

Hersteller Typ

757-LR1203700BDALI

Hersteller Artikel Nr.:

757-lr1203700bdali

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000 K

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3785 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

295 mm

Länge:

1195 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

2500 mm

Zolltarifnummer:

85395100

RUBE PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz,Nanoprismatische Abdeckung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, dimmbar DALI, Kabel transparent, Pendellänge 2500mm IP20LSt.: 3785, 36W, LT: 50 000h