Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SATURNO HL GRAPHIT LED SYS 146W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SATURNO HL GRAPHIT LED SYS 146W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-33075000

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Systemleistung - 145 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 21810 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012952141603

Sonepar Artikelnummer

120659128

Hersteller Artikelnummer

125-33075000

Hersteller Typ

125-33075000

Hersteller Artikel Nr.:

125-33075000

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

145 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

21810 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

ohne

Werkstoff des Reflektors:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Geeignet für Lampenleistung:

139 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Höhe/Tiefe:

136 mm

Außendurchmesser:

400 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

6.060 kg

SATURNO HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, graphit,Glas klar Ausstrahlwinkel symmetrisch, Lichtaustritt direkt, IP66LSt.: 20765A++-A, 146W, LT: 80 000h