Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SCHWENKBARER AUSLEGER 975MM GRAPHIT

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SCHWENKBARER AUSLEGER 975MM GRAPHIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-99550400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 975 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012952077513

Sonepar Artikelnummer

120276977

Hersteller Artikelnummer

125-99550400

Hersteller Typ

125-99550400

Hersteller Artikel Nr.:

125-99550400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

975 mm

Breite:

200 mm

Höhe:

200 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

5.000 kg

Wandausleger, Stahl, schwenkbar, graphit, für Cripto Small/Medium + Cripto Big, Litio, Indio, Rodio + Mini Rodio