Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SERIE 015 SCHWARZ 1X QT-9 ECO 7W G4

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SERIE 015 SCHWARZ 1X QT-9 ECO 7W G4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8-0156

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506025972

Sonepar Artikelnummer

120662013

Hersteller Artikelnummer

8-0156

Hersteller Typ

8-0156

Hersteller Artikel Nr.:

8-0156

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.090 kg

SERIE 015 EINBAUSTRAHLER aus Stahlblech, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt, IP20