Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SERIE 015 WEIß 1X QT-9 ECO 7W G4

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SERIE 015 WEIß 1X QT-9 ECO 7W G4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8-0157

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120128190

Hersteller Artikelnummer

8-0157

Hersteller Typ

8-0157

Hersteller Artikel Nr.:

8-0157

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

12 V

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

G4

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

sonstige

Höhe/Tiefe:

20 mm

Außendurchmesser:

72 mm

Einbauhöhe:

20 .. 0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.100 kg

SERIE 015 EINBAUSTRAHLER aus Stahlblech, weiss matt, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt, IP20