Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SERIE 223 SCHWARZ 1X QPAR 16 50W GU10

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SERIE 223 SCHWARZ 1X QPAR 16 50W GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8-2235hv

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506028348

Sonepar Artikelnummer

120662026

Hersteller Artikelnummer

8-2235hv

Hersteller Typ

8-2235HV

Hersteller Artikel Nr.:

8-2235hv

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.080 kg

SERIE 223 HV EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt, IP20A++-D