MOLTO LUCE - SHOOTER 2 STR-EURO GU10 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 653-00102000055
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905683428
Sonepar Artikelnummer
120461149
Hersteller Artikelnummer
653-00102000055
Hersteller Typ
653-00102000055
Hersteller Artikel Nr.:
653-00102000055
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Stromschienenmontage:
Ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
GU10
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Reflektor:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
9 W
Lichtfarbe:
sonstige
Breite:
140 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.757 kg


