MOLTO LUCE - SHOP STAR LEAN SCHIENENSTRAHLER MIT schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 608-003020249060
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905846182
Sonepar Artikelnummer
120657173
Hersteller Artikelnummer
608-003020249060
Hersteller Typ
608-003020249060
Hersteller Artikel Nr.:
608-003020249060
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220 .. 240 V
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Max. Systemleistung:
34 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Stromschienenmontage:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2920 lm
Länge:
253 mm
Breite:
95 mm
Höhe/Tiefe:
180 mm
Außendurchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.047 kg


