Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SKILL SQUARE WL GRAU SYS 12,5W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SKILL SQUARE WL GRAU SYS 12,5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851-s6260w14

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Max. Systemleistung - 12.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033357841462

Sonepar Artikelnummer

120461569

Hersteller Artikelnummer

851-s6260w14

Hersteller Typ

851-S6260W14

Hersteller Artikel Nr.:

851-s6260w14

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Max. Systemleistung:

12.5 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

378 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

200 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

1.445 kg

SKILL SQUARE WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, grau, Glas klar teilsatiniert, Lichtaustritt direkt, Kabel schwarz, IP65LSt.: 382A++-A, 10W, LT: 50 000 L70 B20h