Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SOL W/DL ALUMINIUM LED SYS 20W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SOL W/DL ALUMINIUM LED SYS 20W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-2114

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8596099022143

Sonepar Artikelnummer

120659116

Hersteller Artikelnummer

757-2114

Hersteller Typ

757-2114

Hersteller Artikel Nr.:

757-2114

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

110 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

32 mm

Höhe/Tiefe:

43 mm

Länge:

1200 mm

Einbaulänge:

400 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Zolltarifnummer:

85395100

SOL WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, natur eloxiert,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, IP20 inkl. Ein - Aus SchalterLSt.: 2200A++-A, 20W, LT: 30 000h