Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SPEAKER 1 MIRROR EB WEIß LED 13W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SPEAKER 1 MIRROR EB WEIß LED 13W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121-2208441300

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94051990

  • Gewicht - 0.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120659124

Hersteller Artikelnummer

121-2208441300

Hersteller Typ

121-2208441300

Hersteller Artikel Nr.:

121-2208441300

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.280 kg

SPEAKER 1 EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiss,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, IP40/IP20LSt.: 1500, 20W, LT: 30 000h