Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SPEAKER 2 MIRROR EB WEIß LED 22W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SPEAKER 2 MIRROR EB WEIß LED 22W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121-2208441800

  • Zolltarifnummer - 94051990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120659125

Hersteller Artikelnummer

121-2208441800

Hersteller Typ

121-2208441800

Hersteller Artikel Nr.:

121-2208441800

Zolltarifnummer:

94051990

SPEAKER 2 MIRROR EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiss,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, IP40/IP20LSt.: 2205, 25W, LT: 30 000h