Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SPEAKER 3 B EB-DL WEIß LED 23W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SPEAKER 3 B EB-DL WEIß LED 23W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121-2208471100

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94051990

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661377

Hersteller Artikelnummer

121-2208471100

Hersteller Typ

121-2208471100

Hersteller Artikel Nr.:

121-2208471100

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.360 kg

SPEAKER 3 EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiss,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, IP20LSt.: 2050, 23W, LT: 25 000h