Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SPMP AB-LEUCHTE WEIß LACK.SYS 14W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SPMP AB-LEUCHTE WEIß LACK.SYS 14W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-l2020

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Lampenleistung - 14 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595073718027

Sonepar Artikelnummer

120461312

Hersteller Artikelnummer

757-l2020

Hersteller Typ

757-L2020

Hersteller Artikel Nr.:

757-l2020

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

14 W

Max. Systemleistung:

14 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

41 mm

Außendurchmesser:

190 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

2.120 kg

SPMP DECKENAUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiss,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, IP20LSt.: 1400A++-A, 14W, LT: 80 000h