Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SPOON QUADRO EB-L ALU EOLX. LED2W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SPOON QUADRO EB-L ALU EOLX. LED2W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68-635145ww

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120461211

Hersteller Artikelnummer

68-635145ww

Hersteller Typ

68-635145WW

Hersteller Artikel Nr.:

68-635145ww

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

65 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

45 mm

Länge:

45 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

47 mm

Einbaudurchmesser:

38 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.100 kg

SPOON QUADRO LED WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, natur eloxiert, Lichtaustritt indirekt, max. 350/500mA, IP40LSt.: 65, 2W, LT: 35 000h