Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - STAHLSEIL 1,2 INKL. DECKENBEFEST. 3000MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - STAHLSEIL 1,2 INKL. DECKENBEFEST. 3000MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 639-s3000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905607059

Sonepar Artikelnummer

120460931

Hersteller Artikelnummer

639-s3000

Hersteller Typ

639-S3000

Hersteller Artikel Nr.:

639-s3000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

ONE ROW SEILABHÄNGUNG aus Stahl, nickel,