MOLTO LUCE - STAHLSEIL SPW 50-1 METERWARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19190501
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 1.5 mm
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014502508
Sonepar Artikelnummer
120277445
Hersteller Artikelnummer
208-19190501
Hersteller Typ
208-19190501
Hersteller Artikel Nr.:
208-19190501
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
1.5 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.057 kg


