Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - STM U KONVERTER 6W - 250mA 24V DC

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - STM U KONVERTER 6W - 250mA 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24-127719

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85041080

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121111974

Hersteller Artikelnummer

24-127719

Hersteller Typ

24-127719

Hersteller Artikel Nr.:

24-127719

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.030 kg

KONVERTER KONST. STROM, LED converter, black, not dimm., 6W - 250mA - 230V AC - 24V DC