Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - STPM/U KONVERTER IP54 6W 700MA

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - STPM/U KONVERTER IP54 6W 700MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24-122804

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010703307162

Sonepar Artikelnummer

120458040

Hersteller Artikelnummer

24-122804

Hersteller Typ

24-122804

Hersteller Artikel Nr.:

24-122804

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

700 mA

Ausgangsleistung:

6 W

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

44 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

26.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

LED Konverter, schwarz, nicht dimmbar, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, 6W - 700mA - 230V AC - 12V DC