Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - SUNRAY I WEIß MATT LED 10-14W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - SUNRAY I WEIß MATT LED 10-14W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8-09514455

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506035865

Sonepar Artikelnummer

120662018

Hersteller Artikelnummer

8-09514455

Hersteller Typ

8-09514455

Hersteller Artikel Nr.:

8-09514455

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.360 kg

SUNRAY I LED EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, max. 250/350mA, IP44/IP20LSt.: 1050/1500W, LT: 25 000h